Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.6563 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure0.343 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2500 po
- Capacité de charge statique radiale8400 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques