Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.6600 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement9 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Matériau de l’anneau intérieurBronze aluminium
- Largeur de la bague intérieure0.343 po
- Matériau de la doublureBronze aluminium
- Diamètre de la bille0.5 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2500 po
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Largeur totale0.3430 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale4200 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 À 300 °F
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400157944
- CUP_NON637400157944
- ApplicationApplications de chape, points pivots
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsRBC Bearings offers a wide variety of thin section bearing styles for demanding robotic applications.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCHeim bearings' expanded product line of metric rod ends and spherical bearings.
Voir la documentation