Aperçu
Description du fabricant
LSS 5 BRG SPHÉRIQUE
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Matériau de l’anneau intérieurAcier S.A.E. 52100 plaqué chrome traité thermiquement
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2810 po
- GradeObjectif spécial
- Capacité de charge statique radiale11600 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- SérieLSS
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781711483961
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité