Aperçu
Description du fabricant
FSBG-5 BRG SPHÉRIQUE
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.3100 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement8 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- Matériau de la doublureBronze aluminium
- Diamètre de la bille0.562 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2810 po
- Largeur totale0.3750 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale5800 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- SérieSpherco®
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400182922
- CUP_NON637400182922
- Poids0.03 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité