Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.8125 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure0.406 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3120 po
- Capacité de charge statique radiale15600 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques