Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.8100 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement7.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Largeur de la bague intérieure0.406 po
- Matériau de la doublureBronze aluminium
- Diamètre de la bille0.625 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3120 po
- Largeur totale0.4060 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale7150 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- SérieSpherco®
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400182939
- CUP_NON637400182939
- Poids0.04 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques