Motion
CFF 10
1491000000 Extrémité de tige droite filetée femelle - Qualité : Commerciale, Diamètre de l'alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00100030
N° MFRCFF 10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1491000000 Extrémité de tige droite filetée femelle - Qualité : Commerciale, Diamètre de l'alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00100030
N° MFRCFF 10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CFF 10 BOUT DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    #5/8-18
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    8
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    TEFLON
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Série
    CFF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFF 10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288724810
  • CUP_NON
    662288724810
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.41 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif