Motion
FL10CR
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série F CR, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100037
N° MFRFL10CR
Prix85.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série F CR, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100037
N° MFRFL10CR
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
Prix85.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FL10CR BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    .6250-18
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Diamètre de la bille
    1.125 po
  • Hauteur totale
    3.2500 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400153281
  • CUP_NON
    637400153281
  • Poids
    0.41 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif