Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale10000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Diamètre de la tête1.5000 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0,5620 po
- SérieCFF
- Numéro de catalogue du fabricant1591000000
- CUP_NON662288725404
- Dessin CAD
- Poids0.41 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18