Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taille du filetage de la tige.6250-18
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionCadmium
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale10000 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.562 po
- Diamètre de la bille1.125 po
- Hauteur totale3.2500 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400180492
- CUP_NON637400180492
- Poids0.41 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18