Motion
LSS9
Roulement sphérique RBC Heim - série LSS, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100042
N° MFRLSS9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique RBC Heim - série LSS, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100042
N° MFRLSS9
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LSS9 BRG UNI SPÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    1.0900 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié 4130 ou 4340
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5620 po
  • Matériau de la doublure
    Bronze aluminium
  • Diamètre de la bille
    0.875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4370 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Largeur totale
    0.5620 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    14000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 À 300 °F
  • Série
    Heim®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400157999
  • CUP_NON
    637400157999
  • Application
    Applications de chape, points pivots
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif