Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du filetage de la tige.6250-18
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale10000 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.562 po
- Diamètre de la bille1.125 po
- Hauteur totale3.2500 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400153298
- CUP_NON637400153298
- Poids0.41 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation