Aperçu
Description du fabricant
FSBG-12 BRG SPHÉRIQUE
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.4400 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Largeur de la bague intérieure0.7500 po
- Matériau de la doublureBronze aluminium
- Diamètre de la bille1.187 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5930 po
- Largeur totale0.7500 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale25750 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- SérieSpherco®
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400182861
- CUP_NON637400182861
- Poids0.21 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité