Aperçu
Description du fabricant
LSS 14 BRG SPHÉRIQUE
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur1.5625 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Matériau de l’anneau intérieurAcier S.A.E. 52100 plaqué chrome traité thermiquement
- Largeur de la bague intérieure0.8750 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7030 po
- GradeObjectif spécial
- Capacité de charge statique radiale86000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- SérieLSS
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781711484036
- Poids0.25 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité