Aperçu
Description du fabricant
LSS 16 BRG SPHÉRIQUE
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure1 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7970 po
- Capacité de charge statique radiale104000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Poids0.36 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité