Aperçu
Description du fabricant
LSS 16 BRG SPHÉRIQUE
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement7.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Matériau de l’anneau intérieurBronze aluminium
- Largeur de la bague intérieure1 po
- Matériau de la doublureBronze aluminium
- Diamètre de la bille1.5 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7970 po
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Largeur totale1.0000 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale37520 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 À 300 °F
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400157913
- CUP_NON637400157913
- ApplicationApplications de chape, points pivots
- Poids0.38 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation