Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.1650 po
- Diamètre extérieur0.4687 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieurBronze aluminium
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure1/4 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.1870 po
- GradePrécision
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Poids0.01 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques