Motion
LHB-4
Roulement sphérique lisse - 0.2500 po de diamètre, 0.6563 po de diamètre extérieur, 0.343 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100095
N° MFRLHB-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.2500 po de diamètre, 0.6563 po de diamètre extérieur, 0.343 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100095
N° MFRLHB-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LHB 4 BRG SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6563 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    13.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze aluminium
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    0.343 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Grade
    Précision
  • Capacité de charge statique radiale
    4200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif