Motion
1800500000
Palier lisse sphérique 1800500000 - Alésage 0.3125 po, diamètre extérieur 0.7500 po, largeur de bague intérieure 0,3750 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100107
N° MFR1800500000
Prix210.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1800500000 - Alésage 0.3125 po, diamètre extérieur 0.7500 po, largeur de bague intérieure 0,3750 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100107
N° MFR1800500000
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
Votre prix210.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SBG 5 EXTRÉMITÉ TIGE
  • Rainure de course bronze à bille chromée traitée thermiquement et traitée avec précision en deux pièces et trou de lubrification dans la course

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze aluminium
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Diamètre de la bille
    0.5620 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2810 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    5800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    SBG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SBG 5
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721932
  • CUP_NON
    662288721932
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif