Motion
CFML10N
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC - série standard CFM, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100114
N° MFRCFML10N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC - série standard CFM, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100114
N° MFRCFML10N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CFML 10 N BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    .6250-18
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Capacité commerciale supplémentaire
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    14 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Diamètre de la bille
    1.125 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400180928
  • CUP_NON
    637400180928
  • Poids
    0.4 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif