Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur0.9063 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement9.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurBronze aluminium
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure0.437 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3430 po
- GradePrécision
- Capacité de charge statique radiale9300 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Poids0.05 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques