Aperçu
- Rainure de course bronze à bille chromée traitée thermiquement et traitée avec précision en deux pièces et trou de lubrification dans la course
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement10 °
- Matériau de l’anneau extérieurBronze aluminium
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Diamètre de la bille0.7810 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3900 po
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale11200 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieSBG
- Numéro de catalogue du fabricantSBG 8
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288721963
- CUP_NON662288721963
- Poids0.07 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques