Motion
CFF 12N
1491201000 Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00100142
N° MFRCFF 12N
Prix82.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1491201000 Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00100142
N° MFRCFF 12N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFF 12N BOUT DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    #3/4-16
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    7
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    14000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.6870 po
  • Série
    CFF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFF 12N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288724865
  • CUP_NON
    662288724865
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.64 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif