Motion
1801000000
Palier lisse sphérique 1801000000 - Alésage 0.6250 po, diamètre extérieur 1.1875 po, largeur de bague intérieure 0,6250 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100146
N° MFR1801000000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1801000000 - Alésage 0.6250 po, diamètre extérieur 1.1875 po, largeur de bague intérieure 0,6250 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100146
N° MFR1801000000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SBG 10 EXTRÉMITÉ TIGE
  • Rainure de course bronze à bille chromée traitée thermiquement et traitée avec précision en deux pièces et trou de lubrification dans la course

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.1875 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze aluminium
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6250 po
  • Diamètre de la bille
    0.9680 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    SBG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SBG 10
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721987
  • CUP_NON
    662288721987
  • Poids
    0.54 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif