Motion
CG-12Z
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00100149
N° MFRCG-12Z
Prix70.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00100149
N° MFRCG-12Z
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
Votre prix70.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CG-12Z EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE L/H AVEC ZERK

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Économie/usage général
  • Angle de désalignement
    24 o
  • Type de fil
    UNF-2B-LH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Aucun
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.5930 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Série
    CG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029020612
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.65 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif