Aperçu
- Rainure de course bronze à bille chromée traitée thermiquement et traitée avec précision en deux pièces et trou de lubrification dans la course
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.4375 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement9 °
- Matériau de l’anneau extérieurBronze aluminium
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure0.7500 po
- Diamètre de la bille1.1870 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5930 po
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale30000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieSBG
- Numéro de catalogue du fabricantSBG 12
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288721994
- CUP_NON662288721994
- Poids0.61 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques