Aperçu
Description du fabricant
LHB 14 BRG SPHÉRIQUE
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur1.5625 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement9.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Matériau de l’anneau intérieurBronze aluminium
- Largeur de la bague intérieure0.8750 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7030 po
- GradePrécision
- Capacité de charge statique radiale43000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- SérieLHB
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781711484272
- Poids0.27 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité