Motion
LHB-16
Roulement sphérique lisse - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100164
N° MFRLHB-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100164
N° MFRLHB-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LHB 16 BRG SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze aluminium
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7970 po
  • Grade
    Précision
  • Capacité de charge statique radiale
    52000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Poids
    0.39 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif