Motion
1801600000
Roulement lisse sphérique 1801600000 - Alésage 1.0000 po, D.E. 1.7500 po, Largeur de l'anneau intérieur 1.0000 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100166
N° MFR1801600000
Prix210.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique 1801600000 - Alésage 1.0000 po, D.E. 1.7500 po, Largeur de l'anneau intérieur 1.0000 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100166
N° MFR1801600000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix210.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SBG 16 EXTRÉMITÉ TIGE
  • Rainure de course bronze à bille chromée traitée thermiquement et traitée avec précision en deux pièces et trou de lubrification dans la course

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze aluminium
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po
  • Diamètre de la bille
    1.5000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7970 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    52000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    SBG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SBG 16
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288722014
  • CUP_NON
    662288722014
  • Poids
    0.37 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif