Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement24 °
- Type de filUNF-3A-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale14207 lbf
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.5930 po
- Diamètre de la bille1.3125 po
- Hauteur totale3.7500 po
- SérieCB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029020032
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.57 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16