Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE LHA 3
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Diamètre extérieur0.5600 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Largeur de la bague intérieure0.281 po
- Diamètre de la bille0.406 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2180 po
- Largeur totale0.2810 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale2750 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 À 300 °F
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400156879
- CUP_NON637400156879
- ApplicationApplications de chape, points pivots
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation