Aperçu
- Balle en acier allié plaqué, traité thermiquement et traité thermiquement, deux pièces Rainure et trou de lubrification dans la course
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Diamètre extérieur0.5625 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement11.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure0.2810 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2180 po
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériel de courseAcier allié 4130 - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale6480 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieSBG-S
- Numéro de catalogue du fabricantSBG 3S
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288722502
- CUP_NON662288722502
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques