Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.6600 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement9 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Largeur de la bague intérieure0.343 po
- Diamètre de la bille0.5 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2500 po
- Matériau de la billeAcier allié
- Largeur totale0.3430 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale10000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400184315
- CUP_NON637400184315
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques