Motion
SBG5S
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100200
N° MFRSBG5S
Prix56.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100200
N° MFRSBG5S
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
Prix56.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SBG 5 S EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.3100 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    8 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié 4130 ou 4340
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Diamètre de la bille
    0.562 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2810 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    13900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 250 °F
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400184377
  • CUP_NON
    637400184377
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif