Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.8125 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement10 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Largeur de la bague intérieure0.4060 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3120 po
- GradePrécision
- Capacité de charge statique radiale15600 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- SérieLHA
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781711484098
- Poids0.04 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques