Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Diamètre de la bille0.781 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3900 po
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Largeur totale0.5000 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale11200 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 À 300 °F
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400156947
- CUP_NON637400156947
- ApplicationApplications de chape, points pivots
- Poids0.07 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation