Motion
1800801000
Palier lisse sphérique 1800801000 - Alésage 0.5000 po, diamètre extérieur 1.0000 po, largeur de bague intérieure 0,5000 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100219
N° MFR1800801000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1800801000 - Alésage 0.5000 po, diamètre extérieur 1.0000 po, largeur de bague intérieure 0,5000 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100219
N° MFR1800801000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SBG 8S EXTRÉMITÉ TIGE
  • Balle en acier allié plaqué, traité thermiquement et traité thermiquement, deux pièces Rainure et trou de lubrification dans la course

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    10 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié - Placage thermotraité résistant à la corrosion
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Diamètre de la bille
    0.7810 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3900 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Acier allié 4130 - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    26900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    SBG-S
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SBG 8S
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288722557
  • CUP_NON
    662288722557
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif