Motion
LHA-10
Roulement sphérique lisse - 0.6250 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur, 5/8 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100234
N° MFRLHA-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.6250 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur, 5/8 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100234
N° MFRLHA-10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LHA 10 BRG SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.1875 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    5/8 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Grade
    Précision
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Poids
    0.11 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif