Aperçu
Description du fabricant
SBG 10 S EXTRÉMITÉ TIGE
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.6300 po
- Diamètre extérieur1.1900 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Largeur de la bague intérieure0.625 po
- Diamètre de la bille0.968 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5000 po
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Largeur totale0.6250 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale48000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400175788
- CUP_NON637400175788
- Poids0.12 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité