Motion
LHA12
Roulement sphérique RBC Heim - séries LHA, LHB, LHSS, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100240
N° MFRLHA12
Prix108.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique RBC Heim - séries LHA, LHB, LHSS, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100240
N° MFRLHA12
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
Prix108.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE LHA 12

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.4400 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié 4130 ou 4340
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po
  • Diamètre de la bille
    1.187 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5930 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    30000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 À 300 °F
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400156817
  • CUP_NON
    637400156817
  • Application
    Applications de chape, points pivots
  • Poids
    0.21 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif