Motion
SBG12S
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100242
N° MFRSBG12S
Prix94.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard SBG S, SBG, SBG SSD, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100242
N° MFRSBG12S
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
Prix94.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SBG12S BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.4400 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié 4130 ou 4340
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po
  • Diamètre de la bille
    1.187 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5930 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    78000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 250 °F
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400175801
  • CUP_NON
    637400175801
  • Poids
    0.21 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif