Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.8800 po
- Diamètre extérieur1.5600 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Largeur de la bague intérieure0.8750 po
- Diamètre de la bille1.312 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7030 po
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Largeur totale0.8750 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale103000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400184049
- CUP_NON637400184049
- Poids0.27 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques