Motion
1801601000
Roulement lisse sphérique 1801601000 - Alésage 1.0000 po, D.E. 1.7500 po, Largeur de l'anneau intérieur 1.0000 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100251
N° MFR1801601000
Prix227.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique 1801601000 - Alésage 1.0000 po, D.E. 1.7500 po, Largeur de l'anneau intérieur 1.0000 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00100251
N° MFR1801601000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix227.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SBG 16S EXTRÉMITÉ TIGE
  • Balle en acier allié plaqué, traité thermiquement et traité thermiquement, deux pièces Rainure et trou de lubrification dans la course

Spécifications

  • Diamètre de la bille
    1.5000 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Précision
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SBG 16S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288722601
  • Angle de désalignement
    9.5 °
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié - Placage résistant à la corrosion
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7970 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Matériel de course
    Acier allié 4130 - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    125000 lbf
  • Série
    SBG-S
  • CUP_NON
    662288722601
  • Type de roulement
    Radial
  • Poids
    0.38 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif