Motion
LHSS6
Roulement sphérique RBC Heim - séries LHA, LHB, LHSS, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100267
N° MFRLHSS6
Prix86.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique RBC Heim - séries LHA, LHB, LHSS, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100267
N° MFRLHSS6
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
Votre prix86.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE LHSS 6

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8100 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable série 300
  • Largeur de la bague intérieure
    0.406 po
  • Diamètre de la bille
    0.625 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3120 po
  • Largeur totale
    0.4060 po
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Capacité de charge statique radiale
    8800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 À 300 °F
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400157739
  • CUP_NON
    637400157739
  • Application
    Applications de chape, points pivots
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif