Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Diamètre extérieur1.0937 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure0.562 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4370 po
- GradePrécision
- Capacité de charge statique radiale30000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Poids0.08 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques