Motion
LHSS14
Roulement sphérique RBC Heim - séries LHA, LHB, LHSS, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100285
N° MFRLHSS14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique RBC Heim - séries LHA, LHB, LHSS, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100285
N° MFRLHSS14
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LHSS14 PALIER LISSE SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    1.5600 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable série 300
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8750 po
  • Diamètre de la bille
    1.312 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7030 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Capacité de charge statique radiale
    41500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 À 300 °F
  • Série
    Heim®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400157630
  • CUP_NON
    637400157630
  • Application
    Applications de chape, points pivots
  • Poids
    0.27 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif