Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable
- Matériau de l’anneau intérieurAcier inoxydable
- Largeur de la bague intérieure1.0000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7970 po
- GradePrécision
- Capacité de charge statique radiale104000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- SérieLHSS
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781711484401
- Poids0.38 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques