Motion
XAM-10
XAM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16
N° D’ARTICLE MI00100289
N° MFRXAM-10
Prix241.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
XAM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16
N° D’ARTICLE MI00100289
N° MFRXAM-10
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
Prix241.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE XAM-10

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Angle de désalignement
    13 °
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    40572 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Série
    XAM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029045684
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.602 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif