Motion
GAC 60 F

SKF
GAC 60 F

Roulement simple sphérique à contact angulaire - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de bague intérieure de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00100297
N° MFRGAC 60 F
Prix746.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GAC 60 F

Roulement simple sphérique à contact angulaire - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de bague intérieure de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00100297
N° MFRGAC 60 F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix746.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GAC 60 F BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    3 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Largeur totale
    23 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    112 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69.5 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à + 165 °F °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003065
  • CUP_NON
    7316577003065
  • Poids
    1.57 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues