Motion
XAM-8
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18
N° D’ARTICLE MI00100299
N° MFRXAM-8
Prix121.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18
N° D’ARTICLE MI00100299
N° MFRXAM-8
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
Votre prix121.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE XAM-8

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Angle de désalignement
    10 o
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    31390 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Série
    XAM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029045981
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.382 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif